Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB33ET225W1 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB33ET225W1 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB33ET225W1 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85441763
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ET225W1
EAN/GTIN:
     3250617651035
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,72*
€ 785,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,58*
€ 774,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,13*
€ 708,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.