Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG ECFB02 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG ECFB02 Filter für Dunstabzugshaube
AEG ECFB02 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85489606
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 877
EAN/GTIN:
     7332543835973
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.