Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCMPS567N 3,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
DeWALT DCMPS567N 3,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85516543
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMPS567N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048713624
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Astschere
Astschneider
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Stangenlänge
3000 mm
Gewicht
3800 g
Verstellbare Länge
Ja
Länge (max.)
4500 mm
Merkmale
Kettengeschwindigkeit
6.5 m/s
Kettenlasche Länge
200 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Teleskopischer Schlauch
Ja
Öltankkapazität
0.115 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 87,58*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 45,80*
Zubehör
DeWalt
DT20662-QZ
ab € 15,97*
Zubehör
DeWalt
DT20667-QZ
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.