Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Ergo Aufbewahrungstasche Quadratisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Ergo Aufbewahrungstasche Quadratisch Schwarz
Fiskars Ergo Aufbewahrungstasche Quadratisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85517702
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1028371
EAN/GTIN:
     6411501600189
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Die Arbeit im Garten kann manchmal sehr chaotisch sein: Herbstblätter in großen Haufen und das unvermeidliche Unkraut umfasst den Gemüsebeet und Rasen flächendeckend. Der Transport zum Komposthaufen ist jetzt mit dem quadratischen Ergo Pop-up-Beutel in drei Größen gemütlicher den je. Leicht, tragbar und zusammenklappbar, diese Ergänzung zu Ihrem Gartenschuppen wird das Aufräumen wieder angenehm machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungstasche
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Empfohlene Platzierung
Garten
Zusammenklappbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
73 l
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.