Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85522765
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCME3NH7T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
58 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
0.9 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
cUL, PSE, CE, FCC, GS, NOM, S, CCC, BSMI, PSB, RCM, KCC, TUV
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMicron JMS-567
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3.048 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.