| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85524547 Herst.-Nr.: E3030 EAN/GTIN: 6943478024083 |
| |
|
| | |
| Werde mit diesem Bausatz zum Erfinder! Kinder ab vier Jahren können mindestens drei aufregenden Experimenten durchführen. Baue einen mechanischen Greifer, einen Kran oder einen Kletterfrosch. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Entwicklung von Neugierde & Entdeckergeist, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft | Merkmale | Typ | Bau | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Holz | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 260 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 265 mm | | Breite | 50 mm | | Höhe | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |