Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85532925
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
38 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57796*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,97796*
€ 1,16377
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,84796*
€ 1,00907
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,79796*
€ 0,94957
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74796*
€ 0,89007
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71796*
€ 0,85437
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,57796*
€ 0,68777
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.