Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85532971
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
19 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.