Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85544669
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,23*
€ 33,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,06*
€ 33,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,34*
€ 31,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,55*
€ 30,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,43*
€ 29,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,33*
€ 24,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.