Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85544965
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,11*
€ 16,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.