Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF10662AF30 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF10662AF30 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8MF10662AF30 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85570997
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10662AF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
6600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
1800 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.