Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1000-2HH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1000-2HH4
Siemens 8MF1000-2HH4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85571449
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10002HH4
EAN/GTIN:
     4001869547008
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.