| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-85576560 Herst.-Nr.: 1001204500 EAN/GTIN: 4011334506966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887). Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glänzend | ![](/p.gif) | Kompatibilität | R.classic | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.7 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80.7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |