Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020400 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85585480
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-2020400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
Liegestuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hängender Liegestuhl
Produktdesign
Ohne Standfuß
Platzierung
Indoor/Outdoor
Produktfarbe
Grau
Sitzmaterial
Polyester, Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1140 mm
Höhe
1570 mm
Gewicht
20700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,46*
€ 489,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.