Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
AMAZONAS AZ-2020450 Hängesessel Grau Hängender Liegestuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85585506
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-2020450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
Liegestuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hängender Liegestuhl
Produktdesign
Ohne Standfuß
Platzierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Grau
Sitzmaterial
Polyester, Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
1160 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.