Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona round Deckenbeleuchtung LED 133 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85646456
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312388.0031.1.730
EAN/GTIN:
     4051859334453
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
133 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
12900 lm
Strahlungswinkel
106 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
16520 g
Durchmesser
845 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Einschaltstrom
73 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,29*
€ 1.341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,78*
€ 1.331,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,76*
€ 1.280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,80*
€ 1.242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,99*
€ 1.187,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.