| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-85648582 Herst.-Nr.: 10556086 EAN/GTIN: 4011334511120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch geeignet für Kabelkanäle, Befestigung des Beschriftungsfeld am Einsatz oder Arretierung in der Aussparung des Rahmens. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Q.3 | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 5 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.75 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 364.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |