Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85651853
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672367.002.1.88
EAN/GTIN:
     4051859373186
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3450 lm
Strahlungswinkel
96 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Gewicht
4070 g
Länge (mm)
1195 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.