Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85651960
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312413.004.730
EAN/GTIN:
     4051859432937
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
104 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Gewicht
6020 g
Durchmesser
461 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
28 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,46*
€ 1.025,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,40*
€ 1.017,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,23*
€ 982,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,49*
€ 950,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.