Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85652104
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312424.004.2.730
EAN/GTIN:
     4051859436348
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3250 lm
Strahlungswinkel
100 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
5950 g
Durchmesser
461 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,60*
€ 870,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,09*
€ 766,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.