Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYLEG304001 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYLEG304001 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYLEG304001 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYLEG304001 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85655009
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYLEG304001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Paketgewicht
222 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB4Harmony XB5Harmony XB6Harmony 9001K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.