Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-35073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat7 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-35073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat7 U/UTP (UTP)
shiverpeaks BS08-35073 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat7 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85674187
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-35073
EAN/GTIN:
     4017538090263
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.4 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.