| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85675329 Herst.-Nr.: BS08-35076 EAN/GTIN: 4017538090294 |
| |
|
| | |
| Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.4 mm | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |