| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85679685 Herst.-Nr.: 10075 EAN/GTIN: 4260041686090 |
| |
|
| | |
| Zwei Displays // Wasserfest bis 3m // Bis zu 48MP Auflösung // 16x Digital-Zoom // 13MP Sensor // Video bis 4K Selfies under water - mit der Aquapix W3048 EDGE Unterwasserkamera mit Dual-Display Die W3048 EDGE ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht. Mit dieser Unterwasserkamera fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6cm (3.0") großer Haupt-Bildschirm und ein zweiter 5cm (2.0") Bildschirm auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen für den perfekten Bildausschnitt. Unter Wasser ist die Aquapix W3048 EDGE in ihrem Element: Der hochwertige 13MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 16fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Auch Videos in einer Auflösung von bis zu 4K kann die Kamera erstellen. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen. Weitere Informationen: Objektiv | Digitaler Zoom | 16 x | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh | Kamera | Weißabgleich | Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten | Blitz | Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | Design | Wasserfest | Ja | | Wasserdicht bis | 3 m | Fokussierung | Fokuseinstellung | Auto | Video | Videoaufnahme | Ja | | Maximale Video-Auflösung | 3480 x 2160 Pixel | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 68 mm | | Höhe | 32 mm | | Gewicht | 138 g | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | | Bildschirmdiagonale (cm) | 7.6 cm | | Zweites Display | Ja | | Zweites Display Diagonale | 2 Zoll | Speicher | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 128 GB | Belichtung | ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 | | ISO-Empfindlichkeit (max) | 400 | | ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Mikro-USB | Bildqualität | Kamera-Typ | Kompaktkamera | | Megapixel (ca.) | 13 MP | | Sensor-Typ | CMOS | | Maximale Bildauflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Foto Auflösung(en) | 48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*by interpolation) | | Unterstützte Bildformate | JPEG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 48mp, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |