Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataVideo HD PTZ Camera Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel HDMI Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataVideo HD PTZ Camera Webcam 2,07 MP 1920 x 1080 Pixel HDMI Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85684437
Hersteller:
     Datavideo
Herst.-Nr.:
     7000-3060
EAN/GTIN:
     672255008256
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Protokolle
Pelco-D, Peldo-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Schnittstelle
HDMI
Produktfarbe
Blau
Befestigungstyp
Stand
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 340 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
30 °/Sekunde
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4-20 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2.07 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
10 x
Brennweitenbereich
5.2 - 98 mm
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Verschlusstyp
Auto
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Weißabgleich
Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Geräuschunterdrückung
Ja
Streaming Kapazität
Ja
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Arbeitsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,64*
€ 1.347,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,43*
€ 1.339,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,77*
€ 1.326,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,59*
€ 1.303,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.