Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel DAC10G-3M Glasfaserkabel SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel DAC10G-3M Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Zyxel DAC10G-3M Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85725116
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     DAC10G-3M-ZZ0103F
EAN/GTIN:
     4718937611850
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
sfp+ kabel 3 meter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
164 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.