Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec GS-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85730342
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GS-01B-OP
EAN/GTIN:
     753263077226
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Das CHIEFTEC Hunter ATX Gaming Gehäuse kombiniert modernes RGB Styling mit höchster Gaming Leistung in einem kompakten und leistungsfähigen Angebot.

Das Gehäuse kommt mit vier vorinstallierten Rainbow A-RGB Lüftern, einer Mesh Frontblende für optimalen Airflow und einem Seitenteil aus gehärtetem Glas. Die A-RGB Beleuchtung kann durch die Tasten am Gehäuse oder durch +5V A-RGB M/B SYNC gesteuert werden. Das Control Hub (DF-501-V2) ist mit einem 4PIN PWM Stecker verbunden und erlaubt so die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit durch das M/B. So kann der Nutzer die ideale Balance zwischen maximaler Kühlleistung und minimaler Lautstärke einstellen.

Mesh Filter in der Front und im Boden des Gehäuses, als auch ein magnetischer Staubfilter oben, schützen das verbaute System vor Staub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5900 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
5000 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.