| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85758426 Herst.-Nr.: 61198 EAN/GTIN: 4008928611984 |
| |
|
| | |
| Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 11 Pro Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.8 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Pink | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |