Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Turnator ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Turnator ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:16
Carrera Turnator ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:16
Carrera Turnator ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:16
Carrera Turnator ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85828431
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370162052X
EAN/GTIN:
     9003150116646
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Ein beeindruckender Akrobat: Der Turnator Dieser tollkühne Bewegungskünstler sorgt bei seinem Publikum für bewundernde Blicke. Dank seiner 360° Flip-Action Funktion bewegt er sich nicht nur vor- und rückwärts, sondern überschlägt und dreht sich rasend schnell im Kreis. Optisch beeindruckt der Akrobat mit seinem roten Design. Nicht von dieser Welt! so erscheint der Carrera RC Turnator mit seiner außergewöhnlichen Konstruktion, die spektakuläre Stunts und absolut unvergleichlichen Fahrspaß ermöglicht! Dieses ferngesteuerte Auto begeistert von Anfang an! Seine riesigen, entgegengesetzt fahrbaren Räder und ein Full-Speed von bis zu 15 km/h ermöglichen spektakuläre Manöver. Mit der 360° Flip-Action Funktion legt er sich rasend schnell aufs Kreuz - und steht gleichzeitig bereit für den nächsten Wahnsinn. Oder man lässt das RC Auto rasend schnell im Kreis drehen bis allen schwindelig wird. Das Differentialgetriebe und die Hochleistungs-Steuerung mit 2.4 GHz Technologie für den Parallelbetrieb von bis zu 16 Fahrzeugen garantieren Fahrspaß weit jenseits herkömmlicher Dimensionen! Der LiFePo4 Akku mit 6.4 V- 700 mAh sorgt für bis zu 20 Minuten Power bei nur rund 80 Minuten Ladezeit. Ready to Run bekommt man alles geliefert, was man für den Fahrspaß seines Lebens braucht. Wer hat Lust, im Mittelpunkt zu stehen? Der Carrera RC Turnator ist jedenfalls ready for Action!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stuntauto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Silber
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Automatische Abschaltung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
6.4 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1.5 h
Verpackungsdaten
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Breite
255 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.