Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK REV100 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85831159
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     REV100
EAN/GTIN:
     4044951030163
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite, Intern
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
444 mm
Gewicht
5800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, mini ITX, microATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.