Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-15000C Navy Blue 15000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85881890
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333643
EAN/GTIN:
     4040895008213
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank realpower
powerbank 15000 mah
Die „RealPower PB-15000C“ sorgt unterwegs für die Extraportion Strom. Der
mobile Charger verfügt sowohl über einen USB-Ladeport als auch über einen
USB-Type-C Anschluss, der sowohl als Ein- wie auch als Ausgang genutzt
werden kann. So können Smartphones, Tablet-PCs oder andere mobile Geräte
angeschlossen werden. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer
Kapazität von 15.000 mAh und lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig. Ein digitales
Display informiert über den aktuellen Status der Powerbank.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
468 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
358 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
15000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
54 Wh
Weitere Suchbegriffe: powerbank 3 ports
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.