Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 666-006 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 666-006 Schraubenziehereinsatz
Gedore 666-006 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85896595
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Magnetisch
Ja
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.