| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85968158 Herst.-Nr.: 004449-054 EAN/GTIN: 4057305036421 |
| |
|
| | |
| edding 4085 Kreidemarker - leuchtende Farben auf Tafeln und Glas Wenn es um feines Schreiben oder elegantes Zeichnen mit Kreide geht, ist der edding 4085 Kreidemarker zweifellos die perfekte Wahl. Seine feine Rundspitze gibt flüssige Kreide mit hoher Deckkraft ab, so dass auch auf kleineren Flächen zuverlässig geschrieben und markiert werden kann. Er ist in 20 Farben erhältlich und bietet eine große Auswahl zum Gestalten auf glatten Oberflächen wie Tafeln, Spiegeln und Glas. Dieser edding eignet sich nicht nur für kreatives Gestalten zu Hause, sondern ist auch ein beliebtes Werkzeug für Unternehmen wie Restaurants, Bars oder die Glasindustrie.
Die Farben erzeugen klare Linien auf Oberflächen, sind aber mit einem feuchten Tuch leicht zu entfernen. Und mit einer breiten Farbauswahl bietet der edding 4085 Kreidemarker Möglichkeiten, die so vielseitig sind wie die Einsatzzwecke, für die er verwendet wird. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Silber | | Punkttyp | Bullet | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 2 mm | | Gehäuseform | Rund | | Geeignet für Materialien | Glas |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding dekomarker, dekomarker |
| | |
| |