Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2666HSE-16G Speichermodul 16 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2666HSE-16G Speichermodul 16 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Transcend TS2666HSE-16G Speichermodul 16 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85973714
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2666HSE-16G
EAN/GTIN:
     760557847533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Die Transcend DDR4 SO-DIMM-Speichermodule unterliegen strengen Labortests, um eine konkurrenzlose Leistung und Stabilität für Mainstream-Notebooks zu gewährleisten.Weil kleine Formfaktor-Gehäuse und schlanke Notebook-Gehäuse in der Regel Hand in Hand mit eng beabstandeten Komponenten auf begrenztem Raum für Wärmeableitung gehen, reduziert Transcend DDR4 SO-DIMM mit einer Nennspannung von nur 1,2V nicht nur die Wärmeproduktion, sondern auch den Gesamtleistungsverbrauch, um so noch mehr Energie zu sparen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 sodimm transcend 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.