Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D755 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D755 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grün, Weiß
Socket Mobile DuraScan D755 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85992642
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3866-2899
EAN/GTIN:
     758497120090
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
109 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
525 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,57*
€ 703,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.