Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör
LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör
LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör
LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör
LogiLink WZ0055 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86009824
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0055
EAN/GTIN:
     4052792060997
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11.2 mm
Länge (mm)
200 mm
Schmelzpunkt (min.)
100 °C
Schmelzpunkt (max.)
200 °C
Kompatibilität
WZ0052
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
WZ0053
ab € 0,83*
Sonstiges
LogiLink
WZ0054
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.