| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-86057766 Herst.-Nr.: ECO461 EAN/GTIN: 4260382637966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Woodcessories setzt auf Natur und verwendet für alle Bio-Hüllen ausschließlich landwirtschaftliche Reststoffe. Die Getreidemischung aus Weizen und Stroh werden ohne Schadstoffe und unter umweltschützenden Bedingungen hergestellt. Die antimikrobiellen Zusatzstoffe bestehen aus harmlosen schadstofffreien Silber-Ionen, deren sterilisierende Wirkung sich nur auf Bakterien auswirkt. Durch das Recycling unserer Cases verringern wir die Müllproduktion und sparen Ressourcen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Zellstoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Max / Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Pflanzenbasierendes Material | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |