Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Woodcessories Bio Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86057773
Hersteller:
     Woodcessories
Herst.-Nr.:
     ECO467
EAN/GTIN:
     4260382638024
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Woodcessories setzt auf Natur und verwendet für alle Bio-Hüllen ausschließlich landwirtschaftliche Reststoffe. Die Getreidemischung aus Weizen und Stroh werden ohne Schadstoffe und unter umweltschützenden Bedingungen hergestellt. Die antimikrobiellen Zusatzstoffe bestehen aus harmlosen schadstofffreien Silber-Ionen, deren sterilisierende Wirkung sich nur auf Bakterien auswirkt. Durch das Recycling unserer Cases verringern wir die Müllproduktion und sparen Ressourcen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Zellstoff
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.