Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Sharkoon ELITE SHARK CA300T Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86067240
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951030415
EAN/GTIN:
     4044951030415
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
425 mm
Maximum PSU Länge
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
14700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.