Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Audio Charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86187346
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01586-NO
EAN/GTIN:
     193575007915
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
SmartHome Sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
75 mm
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Lautstärke einstellbar
Ja
Audiostreaming
Ja
Musik-Apps
Deezer, Spotify, Einschalten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Arbeitsspannung
24 V
Merkmale
Virtueller Assistent
Google Assistant
Form
Oval
Produktfarbe
Anthrazit
Sprachsteuerung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Integrierte Streaming-Technologien
Chromecast, Chromecast Audio
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.