Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Tefal B55590 Easy Cook & Clean 2-teiliges Pfannenset B55590
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86200342
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5559033
EAN/GTIN:
     3168430305090
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Easy Cook & Clean Pfannenset
Die neue Easy Cook & Clean Pfannen liefern ausgezeichnete Ergebnisse ohne großen Aufwand. Entdecken Sie ein Kochgeschirr mit vollständiger Versiegelung - innen, außen und sogar am Flammschutz -, was eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht. Die hochwertige Titanium Antihaftversiegelung ist langlebig während der Diffusion Pfannenboden mit optimaler Wärmeverteilung für gleichmäßige Bratergebnisse sorgt und der Griff ergonomisch gestaltet besonders angenehm in der Hand liegt. Dank ihrer hochwertigen Antihaftversiegelung wird das Anbraten und fettfreie Kochen mit diesen effizienten Pfannen zum Kinderspiel und Sie können sich über gesunde und leckere Gerichte freuen. Ob Sie die Pfannen im Alltag für selbstgekochte Speisen nutzen oder am Wochenende große Mengen für die ganze Familie kochen, es steht Ihnen nichts mehr im Wege, um leckere hausgemachte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Tefals Kochgeschirr lässt sich im Handumdrehen reinigen. So haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1170 g
Merkmale
Typ
Frittierset
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermosignal
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
1086 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,475*
€ 32,69525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.