Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
InLine 90er Bulk-Pack Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grau, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86219522
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-72550
EAN/GTIN:
     4043718253463
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
InLine Bulk: 90x Artikel 72550 zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 125MHz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
125 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.