Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15500 Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 15500 Güterwagen
Trix 15500 Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86374837
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T15500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen N
Spezialwagen N
güterwagen n
Vorbild: Taes 890 der Deutschen Bundesbahn. Baujahr ab 1965. Modell: Epoche IV, mit Kinematik für Kurzkupplung. Auf der Unterseite des Fahrzeugs ist eine Aufnahme mit Schienenreinigungsfilz nach System Jörger montiert. Die Reinigungsfilze sind bei 30° waschbar. 2 Ersatzfilze beiliegend. Länge über Puffer 88 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.