Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System KBPH 01-S Gerade Kabelrinne Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Enoc System KBPH 01-S Gerade Kabelrinne Schwarz
Enoc System KBPH 01-S Gerade Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86473515
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54871
EAN/GTIN:
     7330701027208
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.