Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1125 16 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1125 16 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1125 16 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1125 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86478773
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1125/021/70 3X16
EAN/GTIN:
     4026303783620
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.