Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1124 130 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1124 130 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1124 130 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1124 130 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86478852
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/74 6X130
EAN/GTIN:
     4026303783415
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.