Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0009/001/52 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0009/001/52 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus 0009/001/52 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86479466
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/52 8X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5.3 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.