Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3346 34 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3346 34 mm Schraube
Dresselhaus WGR 3346 34 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86480075
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/54 6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sechskant-Holzschrauben A2 DIN 571
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Gewicht
133 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.