Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena P4A PBA 18V/45 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena P4A PBA 18V/45 Akku
Gardena P4A PBA 18V/45 Akku
Gardena P4A PBA 18V/45 Akku
Gardena P4A PBA 18V/45 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86492157
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14903-20
EAN/GTIN:
     4078500054416
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Stark und kraftvoll für Haus und Garten

Gestalte Deinen perfekten Garten mit GARDENA Akku-Gartengeräten, der 18V GARDENA POWER FOR ALL System-Akku PBA 18V/45 gibt Dir die Power, die Du dafür brauchst. Der Akku liefert starke und langanhaltende Energie für alle Aufgaben im Garten. Die Lithium-Ionen Zellen im Akkupack können schnell und jederzeit geladen werden, ohne Memory-Effekt, für eine lange Akkulebensdauer. Mit seinen 2,5 Ah Kapazität, ist er kompatibel mit allen GARDENA POWER FOR ALL-Geräten. Dank seiner perfekten Kombination aus Laufzeit und geringem Gewicht eignet sicher dieser Akku besonders gut für alle handgehaltenen Geräten. Auch in GARDENA Rasenmähern kommt er zum Einsatz. Darüber hinaus ist dieser Akku einsetzbar in einer Vielzahl von Geräten der markenübergreifenden POWER FOR ALL ALLIANCE rund um Haus und Garten . Damit musst Du Dir nicht mehr zu jedem neuen Produkt einen Akku oder ein Ladegerät kaufen, sondern verwendest beides einfach immer wieder. So sparst Du Dir gleichzeitig Geld und bleibst flexibel. Power für Deine Ideen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Gardena
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Akkuladezeit
1 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.