Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV Batterie- & Ladegerät-Set
Gardena P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV Batterie- & Ladegerät-Set
Gardena P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV Batterie- & Ladegerät-Set
Gardena P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86492642
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14907-20
EAN/GTIN:
     4078500054454
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das Starter-Kit für das 18V POWER FOR ALL System

Dieses Starter-Kit beinhaltet das GARDENA Schnell-Ladegerät AL 1830 CV und zweimal den 2,5Ah GARDENA POWER FOR ALL Akku PBA 18V/45. Die Ladezeit je Akku beträgt 60 Minuten. Die LED-Anzeige am Gehäuse zeigt den aktuellen Ladezustand. Du möchtest so schnell wie möglich mit Deinem Gerät weiterarbeiten: Lade den Akku innerhalb von 40 Minuten auf bis zu 80% auf, die „Ready to Go“-LED zeigt dir wann es soweit ist. Dieses Starter-Set passt perfekt für Rasenmäher oder Du kannst in allen handgehaltenen Gartengeräten die Akkus einfach nacheinander verwenden und so eine maximale Laufzeit erreichen. Es ist ein Produkt der POWER FOR ALL ALLIANCE, eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen weltweit. Damit musst Du Dir nicht mehr zu jedem neuen Produkt einen Akku oder ein Ladegerät kaufen, sondern verwendest beides einfach immer wieder. So sparst Du Dir gleichzeitig Geld und bleibst flexibel. Power für Deine Ideen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Gardena
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.